• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alésomètre digital à 3 touches à poignée, avec bague étalon, capacité 6 - 8 mm

Réf.: 1924510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 1924510
EAN / GTIN 4029713050115
Réf. fabricant 1924510

Description

Exécution:

  • Pour trous traversants
  • Filetage de montage pour le changement de têtes de meausring
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide
  • Indicateur numérique recommandé comme dispositif d'affichage

Description:

DIGI-MET Pistolet de mesure interne à 3 points avec bague 6-8mm, pour trous traversants, têtes de mesure interchangeables par le biais d'un filetage de connexion, comparateur numérique recommandé comme indicateur, livré dans une mallette en plastique.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 6 - 8
  • Profondeur de mesure : 58 mm

Norme:

Factory standard