Alésomètre digital à 3 touches IP52 en jeu, capacité 50 - 100 mm

Réf.: 1923580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1923580
    EAN / GTIN 4029713049874
    Réf. fabricant 1923580

    Description

    Description:

    Micromètre intérieur Dig. 3 points IP52 en jeu 50 - 100 mm, livré en coffret plastique

    Caractéristique(s):

    • Classe IP : IP 52
    • Lecture : 0,001 mm
    • Plage de mesure (mm) : 50 - 100
    • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 5 µm

    Norme:

    DIN 863-4