Exécution:
- DIN 863-4
- Lecture : 0 001 mm / .00005 in
- Indice de protection IP52
- Affichage LCD 8,5 mm
- Butée à cliquet
- Pour trous traversants
- De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
- De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide
Description:
DIGI-MET Micromètre intérieur à 3 points IP52 avec bague 175-200mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, écran LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, sortie de données variables, livré en coffret plastique
Caractéristique(s):
- Classe IP : IP 52
- Lecture : 0,001 mm
- Plage de mesure (mm) : 175 - 200
- Limite d'erreur (mm) : 0,007 mm
- Limite d'erreur (µm) : 7 µm
- Profondeur de mesure : 132 mm
Norme:
DIN 863-4