Alésomètre digital à 3 touches IP52, avec bague étalon, capacité 150 - 175 mm

Réf.: 1923540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1923540
    EAN / GTIN 4029713049829
    Réf. fabricant 1923540

    Description

    Exécution:

    • DIN 863-4
    • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
    • Indice de protection IP52
    • Affichage LCD 8,5 mm
    • Butée à cliquet
    • Pour trous traversants
    • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
    • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide

    Description:

    DIGI-MET Micromètre intérieur à 3 points IP52 avec bague 150-175mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, écran LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, sortie de données variables, livré en coffret plastique

    Caractéristique(s):

    • Classe IP : IP 52
    • Lecture : 0,001 mm
    • Plage de mesure (mm) : 150 - 175
    • Limite d'erreur (mm) : 0,007 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 7 µm
    • Profondeur de mesure : 132 mm

    Norme:

    DIN 863-4