Alésomètre digital à 3 touches IP52, avec bague étalon, capacité 85 - 100 mm

Réf.: 1923534
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 1923534
EAN / GTIN 4029713049799
Réf. fabricant 1923534

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP52
  • Affichage LCD 8,5 mm
  • Butée à cliquet
  • Pour trous traversants
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide

Description:

DIGI-MET Micromètre intérieur à 3 points IP52 avec bague 85-100mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, écran LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, sortie de données variables, livré en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 52
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 85 - 100
  • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
  • Profondeur de mesure : 97 mm

Norme:

DIN 863-4