• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Montant de sortie enfichable et escamotable à droite

Réf.: 19235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19235
EAN / GTIN 4031405192355
Réf. fabricant 019235

Description

Description:

  • Longeron insérable en tuyau d'aluminium Ø 35 mm
  • Pour extension verticale des conducteurs pour un dépassement sûr
  • Convient à toutes les échelles avec espacement des échelons de 280 mm et espacement des marches de 235 mm ou 263 mm
  • Pour un montage sans outil via une poignée ergonomique en étoile
  • La fixation se fait au moyen d'un mécanisme de serrage dans les trous de l'échelon supérieur/de l'échelon supérieur
  • Disponible en variante de montage à gauche ou à droite

Caractéristique(s):

  • Largeur: 118 mm
  • Diamètre: 35 mm
  • Longueur : 1400 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Type de produit : droite