Instrument de base alésomètre digital à 3 touches IP52, capacité 20 - 100 mm

Réf.: 1923200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 1923200
EAN / GTIN 4029713049652
Réf. fabricant 1923200

Description

Exécution:

  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP52
  • Affichage LCD 8,5 mm
  • Butée à cliquet
  • Filetage de montage pour le changement de têtes de meausring

Description:

DIGI-MET Appareil de base pour micromètre intérieur à 3 points IP52 20-100mm, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, écran LCD 8,5mm, cliquet de palpeur, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, sortie de données variables

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 52
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 20 - 100

Norme:

DIN 863-4