Pied pivotant avec revêtement en caoutchouc

Réf.: 19227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 19227
    EAN / GTIN 4031405192270
    Réf. fabricant 019227
    Article hors catalogue L90110 1101

    Description

    Description:

    • Idéal pour une utilisation sur des grilles et comme pièce de rechange
    • Convient pour les échelles avec une largeur de longeron de 25 mm incl.
    • Avec Matériel de montage
    • 1 jeu = 2 pièces

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 60 mm
    • Hauteur : 56 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Longueur : 130 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Acier galvanisé
    • Installation requise : A monter avec un outil