Tête de mesure à l'unité pour alésomètre à 3 touches, capacité 150-175 mm

Réf.: 1922540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1922540
    EAN / GTIN 4029713049621
    Réf. fabricant 1922540

    Description

    Exécution:

    • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe carbure
    • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes

    Description:

    Tête de mesure simple pour micromètre intérieur 3 points 150-175mm, tiges de mesure en carbure à partir de la plage de mesure 12mm, à partir de la plage de mesure 12mm pour les mesures jusqu'au fond de l'alésage.

    Caractéristique(s):

    • Plage de mesure (mm) : 150 - 175

    Norme:

    DIN 863-4