• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de mesure à l'unité pour alésomètre à 3 touches, capacité 60 - 70 mm

Réf.: 1922530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 1922530
EAN / GTIN 4029713049577
Réf. fabricant 1922530

Description

Exécution:

  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe carbure
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes

Description:

Tête de mesure, simple, pour micromètre intérieur 3 points 60-70mm, broches de mesure en carbure à partir de la plage de mesure 12mm, à partir de la plage de mesure 12mm pour les mesures jusqu'au fond du trou

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 60 - 70

Norme:

DIN 863-4