• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tête de mesure à l'unité pour alésomètre à 3 touches, capacité 8 - 10 mm

Réf.: 1922512
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
Référence article 1922512
EAN / GTIN 4029713049485
Réf. fabricant 1922512

Description

Exécution:

  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe carbure
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes

Description:

Tête de mesure simple pour micromètre intérieur 3 points 8-10mm, tiges de mesure en carbure à partir de la plage de mesure 12mm, à partir de la plage de mesure 12mm pour les mesures jusqu'au fond de l'alésage.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 8 - 10

Norme:

DIN 863-4