Alésomètre à 3 touches avec bague étalon 125 - 150 mm

Réf.: 1921538
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1921538
    EAN / GTIN 4029713018276
    Réf. fabricant 1921538
    Article hors catalogue L40510 1762

    Description

    Exécution:

    • DIN 863-4
    • Lecture : 0 001 mm*
    • Lecture : 0 005 mm
    • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
    • Pas de 0,5 mm
    • Broches de mesure à pointe carbure de la plage de mesure 12 mm
    • Butée à cliquet
    • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
    • Certificat d'étalonnage pour anneau et appareil

    Description:

    Micromètre intérieur à 3 points, pour trous débouchants et trous borgnes. Goupilles de mesure sur métal dur. Pas de 0,5 mm, lecture 0,001 / 0,005 mm. Avec cliquet d'essai. Certificat inclus pour la bague et le calibre.

    Caractéristique(s):

    • Lecture : 0,005 mm
    • Plage de mesure (mm) : 125 - 150
    • Limite d'erreur (mm) : 0,006 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 6 µm
    • Profondeur de mesure : 132 mm

    Norme:

    863-4