• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alésomètre à 3 touches avec bague étalon 10 - 12 mm

Réf.: 1921514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 1921514
EAN / GTIN 4029713018153
Réf. fabricant 1921514

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0 001 mm*
  • Lecture : 0 005 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Pas de 0,5 mm
  • Broches de mesure à pointe carbure de la plage de mesure 12 mm
  • Butée à cliquet
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • Certificat d'étalonnage pour anneau et appareil

Description:

Micromètre intérieur à 3 points, pour les trous débouchants. Pas de 0,5 mm, lecture 0,001 / 0,005 mm. Avec cliquet d'essai. Y compris le certificat pour la bague et le dispositif de mesure

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 10 - 12
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Profondeur de mesure : 58 mm

Norme:

863-4