Jeu d'alésomètre à 3 touches avec bague étalon 12 - 20 mm

Réf.: 1920576
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 1920576
EAN / GTIN 4029713018313
Réf. fabricant 1920576
Article hors catalogue L40510 2000
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0 001 mm*
  • Lecture : 0 005 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Pas de 0,5 mm
  • Broches de mesure à pointe carbure de la plage de mesure 12 mm
  • Butée à cliquet
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes

Description:

Jeu de micromètres intérieurs à 3 points, pour trous débouchants et trous borgnes. Goupilles de mesure en métal dur. Pas de 0,5 mm, lecture 0,001 / 0,005 mm. Avec cliquet d'essai. Certificat inclus pour la bague et le calibre.

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 65
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 12 - 20

Norme:

863-4