• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sabot intérieur nivello® année de construction 2005-2018 58x25 mm

Réf.: 19201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Pieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19201
EAN / GTIN 4031405192010
Réf. fabricant 019201
Article hors catalogue L90110 566

Description

Description:

  • Pour les produits en aluminium de l'année 2005 à 2018
  • 1 jeu = 4 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 37 mm
  • Hauteur : 86 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur : 59 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil