Description:
L'appareil de mesure de hauteur Digimatic vous offre les avantages suivants: Traceur à pointe en carbure Conception de pilier pour une précision de mesure élevée Des boutons de commutation bidirectionnels peuvent être utilisés en option
Caractéristique(s):
Précision: ± 0,02 mm
Plage de mesure: 0 - 300 ″
Métrique
Précision : ±0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 11 mm
Max. Vitesse de réaction : 500 mm/s mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Bouton de signalisation : Oui
Bouton-poussoir de signalisation Compensation de pointe : oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
± Commutation : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. aiguille de traçage, support d'aiguille de traçage, 1x pile et couvercle
Alimentation en énergie : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 3500 heures