• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de mesure et de marquage de la hauteur, 0-600 mm

Réf.: 192-132
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Métrologie analog
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192-132
EAN / GTIN 4946368049090
Réf. fabricant 192-132
Article hors catalogue L40010 3041

Description

Description:

L'appareil de mesure de la hauteur avec comparateur à cadran vous offre les avantages suivants: Lecture simple et fiable avec double compteur et volant de comparateur pour une utilisation pratique.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 600
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision : ±0,05 mm
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,05 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Italien