PINCE COUPANTE ISOLEE FIL DUR

Réf.: 192.18AVSE
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192.18AVSE
EAN / GTIN 3148511446461
Réf. fabricant 192.18AVSE
Article hors catalogue L60130 9377

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Lames trempées à une dureté supérieure à 60 HRc
  • Tête brunie

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 40
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 75
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • [g]: 370