PINCE COUPANTE ISOLEE FIL DUR

Réf.: 192.14AVSE
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 192.14AVSE
    EAN / GTIN 3148511444511
    Réf. fabricant 192.14AVSE

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
    • Lames trempées à une dureté supérieure à 60 HRc
    • Tête brunie

    Caractéristique(s):

    • E [mm]: 30
    • H [mm]: 30
    • L [mm]: 145
    • L1 [mm]: 70
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,4
    • [g]: 210