PINCE COUPE DEVANT ARTICULEE22

Réf.: 191A.22EL
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 191A.22EL
    EAN / GTIN 3148511443101
    Réf. fabricant 191A.22EL
    Article hors catalogue L60130 644

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Grande zone de coupe avec peu d'effort grâce au système de levier: fil piano 200 kg/mm², diamètre 2,5 mm
    • laqué rouge

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 48
    • C [mm]: 9
    • d max. [mm]: 2,5
    • E [mm]: 17
    • H [mm]: 34
    • L [mm]: 210
    • [g]: 660