Sabot intérieur, conducteur d'électricité, pour échelles jusqu'à l'année de construction 2004 85x25 mm

Réf.: 19196
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19196
EAN / GTIN 4031405191969
Réf. fabricant 019196
Article hors catalogue L90110 1093

Description

Description:

  • 1 jeu = 4 pièces
  • Pour échelles jusqu'à l'année 2004
  • Pour échelons et escabeaux en aluminium

Caractéristique(s):

  • Largeur: 28 mm
  • Hauteur : 54 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur : 80 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil