• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sabot intérieur pour échelles jusqu'à l'année de construction 2004 98x25 mm

Réf.: 19193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Pieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19193
EAN / GTIN 4031405191938
Réf. fabricant 019193
Article hors catalogue L90110 570

Description

Description:

  • 1 jeu = 4 pièces
  • Pour échelles jusqu'à l'année 2004
  • Pour échelons et escabeaux en aluminium

Caractéristique(s):

  • Largeur: 28 mm
  • Hauteur : 55 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur : 100 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil