Sabot intérieur pour échelles jusqu'à l'année de construction 2004 58x25 mm

Réf.: 19190
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pieds

Identification et classification

Référence article 19190
Copier
EAN / GTIN 4031405191907
Copier
Réf. fabricant 019190
Copier
Article hors catalogue L90110 704
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour escabeaux et échelles en aluminium jusqu'à l'année 2004
  • Convient également pour la référence 030404-030409

Caractéristique(s):

  • Largeur: 28 mm
  • Hauteur : 48 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur : 61 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil