Crochet pour échelle spéciale, rond jusqu'à 150 mm

Réf.: 19179
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19179
Copier
EAN / GTIN 4031405191792
Copier
Réf. fabricant 019179
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 26 mm
  • Diamètre/support jusqu'à : 150 mm
  • Type de crochet : rond
  • Longueur : 164 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement en acier
  • Conception du matériau : Revêtement plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil