• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Crochet pour échelle spéciale, rond jusqu'à 100 mm

Réf.: 19178
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19178
EAN / GTIN 4031405191785
Réf. fabricant 019178
Article hors catalogue L90240 101652
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 26 mm
  • Diamètre/support jusqu'à : 100 mm
  • Type de crochet : rond
  • Longueur : 138 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement en acier
  • Conception du matériau : Revêtement plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil