Autocollant de signalisation pour échelle de ménage accessible d'un côté Autocollant 19028

Réf.: 19172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Signaux d'obligation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 19172
    EAN / GTIN 4031405191723
    Réf. fabricant 019172
    Article hors catalogue L90110 642

    Description

    Description:

    • Conformément à la norme DIN en 131-3, des autocollants spécifiques au produit avec des instructions d'utilisation doivent être apposés. On trouvera une explication des pictogrammes utilisés à l ' adresse www.steigtechnik.de
    • 1 unités = 20 unités

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 32 mm
    • Longueur : 150 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Plastique
    • Installation requise : A monter sans outils

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier