{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 54 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191581 20 | |
EAN / GTIN | 4045197973825 | |
Réf. fabricant | 191581 20 |