{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 69 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191520 9 | |
EAN / GTIN | 4045197103185 | |
Réf. fabricant | 191520 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à queue cylindrique HSS-PM 9 mm
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
28,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
33,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
29,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
31,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | 19 mm | 11 mm | 19 mm |
Type d'outils | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Type | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 | 3 |