• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Autocollant de signalisation pour échelle double 250 kg accessible d'un côté Autocollant 19047

Réf.: 19152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Signaux d'obligation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19152
EAN / GTIN 4031405191525
Réf. fabricant 019152
Article hors catalogue L90110 799

Description

Description:

  • Conformément à la norme DIN en 131-3, des autocollants spécifiques au produit avec des instructions d'utilisation doivent être apposés. On trouvera une explication des pictogrammes utilisés à l ' adresse www.steigtechnik.de
  • 1 unités = 20 unités

Caractéristique(s):

  • Largeur: 40 mm
  • Longueur : 150 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils