Autocollant de barreau pour échelle polyvalente (Stop) Autocollant 19087

Réf.: 19146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Signaux d'obligation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19146
EAN / GTIN 4031405191464
Réf. fabricant 019146
Article hors catalogue L90110 1316

Description

Description:

  • Conformément à la norme DIN en 131-3, des autocollants spécifiques au produit avec des instructions d'utilisation doivent être apposés. On trouvera une explication des pictogrammes utilisés à l ' adresse www.steigtechnik.de
  • 1 unités = 20 unités

Caractéristique(s):

  • Largeur: 18 mm
  • Longueur : 73 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils