{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 7 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191400 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102454 | |
Réf. fabricant | 191400 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraise HSS-Co8 2 mm
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
8,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
447 article(s) en stock
11,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
377 article(s) en stock
14,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock
7,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
422 article(s) en stock
10,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Type | N | N | N | N | N |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |