{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 39 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191380 6 | |
EAN / GTIN | 4045197102331 | |
Réf. fabricant | 191380 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini-fraise HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
16,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
348 article(s) en stock
15,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
144 article(s) en stock
33,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
7,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
8,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
341 article(s) en stock
18,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Longueur totale L | 39 mm | 68 mm | 68 mm | 39 mm | 44 mm | 44 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |