{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 9,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 69 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191200 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100801 | |
Réf. fabricant | 191200 9,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à queue cylindrique HSS-Co8 9,5 mm
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
18,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
28,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 69 | 48 |
Norme | DIN 844 B | Norme usine |
Type | N | N |
⌀ queue Ds | 10 | 10 |