• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Comparateur à cadran, dos avec œillet, version ISO, 2,5 mm, 0,01 mm

Réf.: 1911A-10
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
Référence article 1911A-10
EAN / GTIN 4946368841113
Réf. fabricant 1911A-10
Article hors catalogue L40010 13873

Description

Description:

Modèle compact à très petit diamètre - métrique. Il s'agit d'un comparateur compact avec une bague extérieure de ø 31 / 36 mm qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 2,5 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus