{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 69 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,024 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191100 8 | |
EAN / GTIN | 4045197100481 | |
Réf. fabricant | 191100 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à rainurer 8 mm
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
31,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
716 article(s) en stock
12,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
430 article(s) en stock
29,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
502 article(s) en stock
19,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
221 article(s) en stock
24,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Jaune | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |