• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caisse à outils en matière plastique ∙ 470 mm x 250 mm x 215 mm

Réf.: 190L-2
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 190L-2
EAN / GTIN 4000896150533
Réf. fabricant 190L-2
Article hors catalogue L60150 51

Description

Description:

  • Deux boîtes amovibles pour petites pièces à l'intérieur du couvercle

Poste de travail mobile
  • Pour les professionnels et pour le bricoleur ambitieux
  • Modèle particulièrement robuste
  • Volume optimum et espace de rangement malgré des dimensions compactes
  • Poignée à étrier en aluminium solide et sûre
  • Fermetures à étrier de serrage robustes en aluminium
  • Deux garnitures dépliantes
  • Matière plastique, bleu® HAZET / noir
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 470 mm x 250 mm x 215 mm
  • Poids net (kg): 2.41 kg