L-Boxx ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Système de transport d’outils |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 190L-136/83 | |
EAN / GTIN | 4000896243303 | |
Réf. fabricant | 190L-136/83 | |
Article hors catalogue | L60140 5528 |
Description
Description:
Pour le rangement et le transport d'outils de grande qualité
- Le système de clic breveté permet de raccorder le coffre L-Boxx à d'autres coffres L-Boxx de manière fiable
- Dimensions intérieures (L x l x h) : 378 x 310 x 101 mm
- Volume : 13,3 l
- Extrêmement robuste grâce à la matière plastique ABS résistante aux coups et aux chocs
- Capacité de charge du couvercle : jusqu'à 100 kg
- Capacité de charge des poignées (contenu du chargement) : 25 kg
- Poignées de transport ergonomiques sur la face supérieure et le côté
- Avec champs d'inscription
- Résistant aux salissures et facile à nettoyer
- Taille: ∙ 0,5 x 2,8 ∙ 1,5 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
- Dimensions / longueur : 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Nombre d'outils : 83
Livraison:
L-Boxx 136 190L-136
Clé à molette 279-6
Clé à fourche double 450N-8X9 ∙ 450N-10X13 ∙ 450N-17X19
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Tournevis détecteur de tension 839-1
Jeu de pinces 1859SPC/3
Lampe stylo à LED 1979-11
Scie à métaux 1981
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-30
Mètre à rubans 2154N-5
Couteau universel 2157
Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase 2200SC-1
Porte-embouts (bits) 810BHK
Adaptateur 2239N-6 2304N
Clé mâle coudée 2100-015 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06
Embout-tournevis (bit) 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-10 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2204N-2 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H