• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCES COUPANTE DEVANT 160MM

Réf.: 190A.16CPE
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 190A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087219
Réf. fabricant 190A.16CPE
Article hors catalogue L60130 9848

Description

Description:

  • Des lames qui assurent une coupe nette quel que soit le type de fil: fil doux, matériaux modernes et fil piano selon les dimensions suivantes: - 190A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • La géométrie réduit considérablement la force de coupe grâce à un axe décalé et un profil de coupe spécial
  • Un alliage d'acier au carbone trempé par induction particulièrement résistant et qui coupe bien
  • Des revêtements bi-matières ergonomiques et résistants aux produits chimiques avec: - ressort de rappel - bague de retenue (la bague de retenue augmente la longueur nominale de 10 mm)
  • Exécution: chromée, résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6,5
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 6,5
  • D max. [mm]: 2,0
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 160
  • [g]: 200