Coque à clipser pour tubes ronds ø 40 mm

Réf.: 19080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 19080
    EAN / GTIN 4031405190801
    Réf. fabricant 019080
    Article hors catalogue L90110 1018

    Description

    Description:

    • Pour le transport et la fixation clairement visible des documents d'essai nécessaires sur l'échafaudage
    • Résistant aux intempéries et aux UV
    • Pour un clipsage facile, convient pour tube rond ø 40 mm
    • Remarque : Selon BetrSichV § 3 (3), les échafaudages roulants doivent être soumis à des essais chaque fois qu'ils sont remis en place, après une non-utilisation prolongée, après des événements extraordinaires tels que des accidents ou en cas d'événements naturels affectant l'échafaudage, tels que de fortes tempêtes

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 48 mm
    • Longueur : 162 mm
    • Matériau : Plastique
    • Installation requise : A monter sans outils