Comparateur à cadran, dos avec œillet, version ISO, un tour, monté sur monté sur rubis, protégé contre les chocs et la poussière, 0,1 mm, 0,001 mm

Réf.: 1900A-72
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
    Référence article 1900A-72
    EAN / GTIN 4946368841410
    Réf. fabricant 1900A-72

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un comparateur métrique compact qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour les applications où l'espace est limité. Les comparateurs à une seule rotation de l'aiguille excluent les erreurs de lecture.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0,1 mm (plunger stroke : 2mm)
    Valeur de la graduation : 0.001
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus