Caisse métallique à outils ∙ avec assortiment ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Système de transport d’outils |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 190/80 | |
EAN / GTIN | 4000896048922 | |
Réf. fabricant | 190/80 | |
Article hors catalogue | L60150 15 |
Description
Description:
- Caisse à outils 190L avec assortiment et cadenas
- 1 compartiment inférieur spacieux, 4 compartiments latéraux rabattables
- Verrouillable avec cadenas (inclus)
- Exécution robuste en bleu / noir design
- Vernis au four de couleur bleu HAZET / noir
- Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 41 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
- Dimensions / longueur : 575 mm x 210 mm x 245 mm
- Poids net (kg): 21.1 kg
- Nombre d'outils : 80
Livraison:
Caisse métallique à outils · vide 190L
Clé à fourche double 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32
Clé polygonale double 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32 ∙ 630-36X41
Démonte-pneus 650-20
Burin plat 730-3 ∙ 730-6
Bédane 740-3
Chasse-goupilles 745A-2 ∙ 745A-4
Pointeau 746-2
Pince multiprise 760N-1 ∙ 760N-2
Tournevis trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-55 ∙ 803-80
Tournevis trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
Tournevis trinamic 803-PZ1 ∙ 803-PZ2
Grattoir plat 824
Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Rallonge 918-10
Cardan universel 920
Douille mâle 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-8 ∙ 986-10
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MA-33
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-35
Jeu de clés mâles coudées 2100/6H
Clé mâle coudée 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08 2100-10
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Mètre à rubans 2154N-3