• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caisse métallique à outils ∙ avec assortiment ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm

Réf.: 190/79
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 190/79
EAN / GTIN 4000896205721
Réf. fabricant 190/79
Article hors catalogue L60140 5227

Description

Description:

  • Caisse à outils 190L avec assortiment et cadenas
  • 1 compartiment inférieur spacieux, 4 compartiments latéraux rabattables
  • Verrouillable avec cadenas (inclus)
  • Exécution robuste en bleu / noir design
  • Vernis au four de couleur bleu HAZET / noir
  • Taille: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensions / longueur : 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Nombre d'outils : 79

Livraison:

Caisse métallique à outils · vide 190L
Clé à fourche double 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Burin plat 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 ∙ 748B-4
Tournevis 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Tournevis 810-PH1 ∙ 810-PH2
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Tournevis détecteur de tension 839-1
Douille ∙ 6 pans 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6
Pince universelle 1850M-22

Jeu de clés mâles coudées 2100/7R
Clé mâle coudée 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Marteau de mécanicien BluGuard 2140-30

Mètre à rubans 2154N-3

Couteau universel 2157

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/36
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6

Adaptateur 2250-2