SLS PINCE COUPANTE DEVANT 200MM

Réf.: 190.20CPESLS
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 190.20CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028359
    Réf. fabricant 190.20CPESLS
    Article hors catalogue L60130 8679

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
    • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
    • Lames conçues pour une coupe lisse de tous les types de fil: fil piano,fil dur et fil doux
    • max. 200 kg/mm²
    • Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe
    • Acier au chrome-molybdène-vanadium pour une longue durée de vie
    • Dureté élevée des lames: 61/63 HRc
    • Revêtements ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
    • Ressort de pression d'ouverture amovible, peut également être remis en place si nécessaire
    • chromé

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 31
    • C [mm]: 7,5
    • d max. [mm]: 2,0
    • E [mm]: 13,5
    • H [mm]: 29
    • L [mm]: 200
    • [g]: 365