• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis en croix Phillips, pointe selon DIN ISO 8764-1 Dimensions principales imprimées en caractères gras

Réf.: 190.0-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 190.0-100
EAN / GTIN 7610733018604
Réf. fabricant PB 190.0-100
Article hors catalogue L60060 1449

Description

Description:

  • Tournevis Classic (dimensions principales identifiées par une étoile*)
  • pour vis Phillips
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et pour des travaux universels
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 4 mm
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Longueur entière tournevis: 190 mm
  • Pour vis à métaux M: 1.6-2 mm
  • Profil: pour vis Phillips
  • Taille de vis Phillips: 0