• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCES RONDE 170MM

Réf.: 189A.17CPE
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 189A.17CPE
EAN / GTIN 3662424087394
Réf. fabricant 189A.17CPE
Article hors catalogue L60130 8887

Description

Description:

  • Pour la fabrication d'œillets, d'arcs ou d'anneaux
  • Mâchoires finement striées à l'intérieur pour une préhension plus forte
  • Diamètre des mâchoires à l'extrémité: 2 mm
  • Alliage en acier au carbone particulièrement résistant
  • Revêtements bi-matière ergonomiques et résistants aux produits chimiques avec: - ressort de rappel - bague de retenue (la bague de retenue augmente la longueur nominale de 10 mm)
  • Exécution: chromée, résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • C [mm]: 41
  • D [mm]: 2
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 170
  • [g]: 135