• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour collier de serrage pour bande à ressort

Réf.: 1894390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1894390
EAN / GTIN 4010886859599
Réf. fabricant 1894390
Article hors catalogue L60160 5398

Description

Description:

Utilisation sur véhicules VAG (p. ex. VW, Audi, Škoda, Seat)
En tôle d’acier nickelée

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 65 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 190 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: nickelé
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non