• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pupitre d'atelier ESD

Réf.: 1892
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Supports à matériaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1892
EAN / GTIN 4017976018928
Réf. fabricant 1892
Article hors catalogue L90080 1336

Description

Exécution:

monté

Description:

Version électriquement conductrice. Pour bacs en plastique, bacs en tôle d'acier, corbeilles en fil métallique, etc., réglable en hauteur et mobile. Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle avec rebord sur un grand côté. Inclinable de 0°, 15° et 30°. Hauteur réglable au pas de 25 mm. Revêtement époxy gris ardoise RAL 7015. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Longueur de surface utile (mm): 510
Largeur de surface utile (mm): 410
Angle d'inclinaison (degrés): 0, 15, 30
Réglage hauteur de - à (mm): 755-1105
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 75 x 25

Remarque(s):

selon EN 1757-3