• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon hardshell XS

Réf.: 189019779900XS
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
Couleur schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 189019779900XS
EAN / GTIN 7330509622674
Réf. fabricant 189019779900XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Poches
Poche arrière avec rabat
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Straps
Coutures étanches
Manche à l'air et à l'eau
Elastique à la taille

Doublure
Doublure en maille

Fonctionnalité
Matière imperméable au vent et à l'eau, coutures étanches

Finition
Bout de jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et auto-agrippante

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Description:

  • Pantalon coquille imperméable au vent et à l'eau avec coutures étanches pour vous garder au sec sous la pluie
  • Manchette à glissière et fermeture à boutons à la taille, fermeture à glissière au bas de la jambe pour qu'ils ? Il est donc facile à enfiler et à enlever
  • Taille élastique arrière et jambes pré-pliées pour un excellent ajustement et réflecteur sur le bas de la jambe
  • Doublure partiellement en maille pour une bonne ventilation
  • Idéal à porter avec les 4890 et 4790
  • Certifié selon la norme EN 343 Classe 3.3, vêtements de protection pour résister aux intempéries

Norme:

  • EN 343, Class 3.3