Pantalon hardshell 4XL

Réf.: 1890197799004XL
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur schwarz
Taille unisexe 4XL
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1890197799004XL
EAN / GTIN 7330509622629
Réf. fabricant 1890197799004XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Poches
Poche arrière avec rabat
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Straps
Coutures étanches
Manche à l'air et à l'eau
Elastique à la taille

Doublure
Doublure en maille

Fonctionnalité
Matière imperméable au vent et à l'eau, coutures étanches

Finition
Bout de jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et auto-agrippante

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Description:

  • Pantalon coquille imperméable au vent et à l'eau avec coutures étanches pour vous garder au sec sous la pluie
  • Manchette à glissière et fermeture à boutons à la taille, fermeture à glissière au bas de la jambe pour qu'ils ? Il est donc facile à enfiler et à enlever
  • Taille élastique arrière et jambes pré-pliées pour un excellent ajustement et réflecteur sur le bas de la jambe
  • Doublure partiellement en maille pour une bonne ventilation
  • Idéal à porter avec les 4890 et 4790
  • Certifié selon la norme EN 343 Classe 3.3, vêtements de protection pour résister aux intempéries

Norme:

  • EN 343, Class 3.3