• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pupitre d'atelier ESD

Réf.: 1890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Supports à matériaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1890
EAN / GTIN 4017976171890
Réf. fabricant 1890
Article hors catalogue L90080 1119

Description

Exécution:

monté

Description:

Version électriquement conductrice. Pour bacs en plastique, bacs en tôle d'acier, corbeilles en fil métallique, etc., réglable en hauteur et mobile. Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle avec rebord de 20 mm. Non inclinable. Hauteur réglable au pas de 25 mm. Revêtement époxy gris ardoise RAL 7015. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 405
Réglage hauteur de - à (mm): 720-995
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 75 x 25

Remarque(s):

selon EN 1757-3